自動ドアの開閉を音声にてお知らせ。
自動ドア付近の安全確保に役立ちます。
スイッチメッセージ設定(スライドスイッチ) 開メッセージを有効にするスイッチです。
ON:(開メッセージ+閉メッセージ)、OFF:(閉メッセージのみ)
質量(g)コントローラー部:約100出力ドア開出力信号:無電圧接点信号、接点容量DC30V・2A (抵抗負荷)、スピーカー出力:1.5Wmax at 8Ω負荷電源電圧AC100V±10% 50/60Hz消費電力3VA以下入力人感知(起動)センサー入力×1、 ドア位置信号(マグネ ッ ト)入力×1(DC12V/約7mA)使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 20~80%RH(結露なきこと)音声内容開メッセージ:「扉が開きます、ご注意下さい。 」 閉メッセージ:「扉が閉まります、ご注意下さい。 」音量(dB)0~85時間設定【ドア開時間設定】設定範囲:0~約10秒(センサー入力OFFして、ドア開出力信号をOFFする までの遅延時間を設定します。)内容量1台