ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R

ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台質量(g)約100電源電圧DC24V±10%配線接続リード線式時間オフディレー時間:500ms消費電流(mA)50以下受信可能距離約40m出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)使用周囲温度(℃)-10~+50動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電波型式特定小電力ワイヤレス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228826DR-243R
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする