ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T

ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
仕様送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別)質量(g)約110(ハーネス含まず)電源コイン形リチウム電池:CR2032×1個使用周囲温度(℃)0~50動作表示電波送信時:赤色LED点灯電池寿命1日8時間使用で9ヶ月電波到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔押しボタン操作時出力使用周波数(MHz)314内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228835DSR-1T
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする