ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-24V

ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-24V - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m)
送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。
各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。

電源電圧DC12V~24±10%消費電流(mA)45以下出力接点無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)0~50表示灯待機時:赤LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228844DSR-24V
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする