1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)電源電圧DC12~24V±10%出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)消費電流(mA)100以下コントロール1点到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上周波数(MHz)314(信号周波数)電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応無線特定小電力無線 312MHzグリーン購入法適合内容量1台