曜日別特売

デジタルオートシステム SX04

デジタルオートシステム SX04 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)デジタルオートシステム SX04 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

1台の送信機で1台の受信機の「開・閉・停」3点を制御できます。
電動シャッターや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。
誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。
受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。
40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。
受信機はエンジンBOX内に取付可能です。

表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
電源電圧
型番
出力接点
到達距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228896SX04-1153送信機:TX02A-1113、受信機:RX04-1153DC12V~24±10%SX04-1153接点方式:無電圧リレー接点(a接点×3)、接点容量:DC30V・0.3A以下約40
オープン
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
40228905SX04-1183送信機:TX02A-1113、受信機:RX04-1183AC100V/200V±10%SX04-1183接点方式:無電圧リレー接点(a接点×2 c接点×1)、接点容量:DC100V・5A以下約100
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする