TAKEX(タケナカエンジニアリング)
マルチ受信機 RX23-1283
電源電圧
AC100V/200V±10%
出力接点
無電圧リレー接点 AC200V・3A以下(a接点×2、c接点×1)
使用周囲温度(℃)
-10~+60
消費電力(VA)
2以下
表示灯
待機時:緑LED点灯、受信時:消灯
受信周波数
314MHz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40228914
RX23-1283
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください