倒れコールなどの保安情報やチョコ停監視などに最適な使い勝手を考慮した5回路用の受信ユニットです!
色ホワイト消費電力(W)5出力無電圧半導体接点 AC/DC30V,0.25A a/b接点 個別切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路電源電圧AC100V 50/60Hz またはDC10~30V(極性あり)機能4周波切替機能、テストモード機能、外部通信機能消費電流(mA)350以下受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音警報音:ピンポン/ピポピポの切替式、テストモード時報知音:ピピッ・ピピッ、音量:可変式(無音~80dB)警報出力無線圧接点 AC/DC30V 0.5A a/b接点切替式表示灯【受信表示灯】2色LED 通常時:緑点灯 受信時:赤点灯、【テストモード表示灯】2色LED 通常時:緑点灯 テストモード時:赤点灯材質(外周部)樹脂内容量1台