仕様空中線:内蔵型付属品ポール取付金具:2個、ポール取付板:2枚、減衰板:1枚、取付用タッピングネジ Φ4×20:4本、丸サラ小ネジ M4×20:4本、ナベ小ネジ M4×6:4本、取扱説明書:1部色ワインレッド質量(g)投光器:約540、受光器:約600出力【検知出力】検知時:検知信号送信、連続検知時:くり返し送信配線接続端子式電源電圧(V)DC10~18(極性なし)機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー、定期送信機能消費電力(mA)投光器:40mA以下、受光器:75mA以下周波数帯域(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)応答時間(秒)0.05~0.7(ボリュームにて可変)使用周囲温度(℃)-10~+50検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)表示灯【検知表示灯】赤色LED(受光器)検知出力時:点灯、【受光感度表示灯】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光表示灯】緑色LED(投光器)投光時:点灯出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)光軸調整範囲水平方向のみ:±90°設置距離(mm)屋外15m以内材質(外周部)樹脂赤外線ライト近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム距離余裕屋外:10倍(150m)内容量1台