TAKEX(タケナカエンジニアリング)
車両通過検知用LED回転灯 LHU-100Y/100R
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
音声内容
【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
材質
本体:樹脂、グローブ:樹脂
質量(kg)
約2
消費電力(W)
約15
出力
【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源
【センサー用電源】 DC12V 300mA
電源電圧
AC100V ±10%
入力
【制御入力】 無電圧a接点×2
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露、氷結なきこと)
設置場所
屋外・屋内
タイマー
【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒
LED使用数(個)
高輝度LED×32
音量(dB)
無音~100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
色(グローブ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40229045
LHUー100R
赤
赤
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40229054
LHU‐100Y
黄
黄
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください