TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ループコイルセンサー HM‐LC6
広い検知エリアで車をキャッチ!
埋設型の車両検知センサ
質量(g)
約150
出力
【検知出力】 無電圧リレー接点a接点、AC100V 0.3A(抵抗負荷)、DC24V 1.0A(抵抗負荷)
電源電圧
DC24V±10%
周波数(kHz)
12.5~200(スイープ範囲)
チャンネル数
1
適合車
軽四輪自動車以上の一般乗用車
速度
検知可能速度:40km/h
消費電流(mA)
100以下
使用周囲温度(℃)
-10~+55(コントローラー部)
検知方式
ループインダクタンス変化検出方式
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40229063
HM‐LC6
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください