TAKEX(タケナカエンジニアリング)
○×LED信号灯 DST‐201
高輝度のLED を採用した
記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)
約4.8
消費電力(W)
7以下
電源電圧
AC100V又はAC200V±10%
表示部
高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP□3 相当
信号入力
【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40229088
DST‐201
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください