TAKEX(タケナカエンジニアリング)
LED信号灯 DST‐100
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)
約7.5
消費電力(W)
約15以下
電源電圧
AC100V 50/60Hz
表示部
高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)
入力信号
【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V
使用周囲温度(℃)
-5~45
外観
SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
68
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40229097
DST‐100
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください