音声・光・カメラの3大機能を一体化!
屋外での不法行為抑制や監視、案内に。
音声出力スピーカーにて録音音声を出力
・動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生最大約16秒〕
・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)
・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)
・録音時間:最大約16秒
〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
付属品ステンレスバンド、取付ネジ一式材質カメラ部:アルミ材、フラッシュライト部:樹脂、人感スピーカー部:樹脂質量(g)約3800(コード500g含む)電源電圧DC12V±2V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式機能【昼夜判別機能】 設定明るさ(約10lx~約1000lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判断消費電力(mA)待機時:20以下、動作時:550以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結無きこと)取付け方法ステンレスバンド又はネジ止め(4ヶ所)ライト種類【フラッシュライト】 動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕(録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能感度調整ボリュームにて約20%~180%(中間時100%)可変設置場所屋内・屋外(防雨構造)表示灯表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕配線方式リード線式(2芯)5mタイマー約60秒(この間検知動作せず、録音は可能)検知エリア(m)立体検知(最長部:12m)点灯時間音声出力に同期〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能内容量1台