曜日別特売

HA汎用センサー PR-800a

HA汎用センサー PR-800a - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

出入口、通路での人体検知に最適な赤外線センサー
PR-800aは検知エリアを通過する人体又は物体から反射される赤外線受光量の変化を検知する近赤外線直接反射方式のセンサーです。

用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など質量(g)約270電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム直接反射方式 (動体検知)配線接続コネクタ一式角度調整範囲垂直角 最大60°使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(VA)3以下感度調整有(感度調整ボリューム付)設置場所屋内・半屋外:鴨居・壁面取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷)表示灯【アラーム表示灯】 赤色LED 検知時:点灯検知エリア(m)スポット検知(H2.5m×W2m)材質(外周部)樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229167PR-800a
28,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする