TAKEX(タケナカエンジニアリング)
HA汎用センサー PA-500
出入口、通路での人体検知に最適なパッシブセンサー
PA-500は検知エリアを通過する人体と壁・床などから放射される遠赤外線エネルギーの差を検出するパッシブインフラレッド方式のセンサーです。
用途
チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など
仕様
「広い」エリア:高さ2m時:幅1.5m×奥行0.25m/「狭い」エリア:高さ2m時:幅0.7m×奥行0.25m
材質
カバー:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂
色
カバー:ホワイト、検知窓:ホワイト
質量(g)
約180
電源電圧
AC100V 50/60Hz
検出方式
パッシブインフラレッド方式
使用周囲温度(℃)
-15~+55(結露なきこと)
消費電力(VA)
2以下
検知距離(m)
高さ4以下
設置場所
屋内:壁面・天井面取付
警報出力
接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40229176
PA-500
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください