曜日別特売

無線式警報ブザー AL-005

無線式警報ブザー AL-005 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

カバンの置き忘れや盗難時に警報音でお知らせします。

機能
【子機・親機】[電源自動起動機能] 親機・子機脱着方式・・装着時電源OFF、脱時電源ON待機状態
【親機】[エマージェンシー機能] 非常・緊急ボタン押下で親機側が本鳴動
グレー質量(g)【子機】約60(電池含む)、【親機】約135(電池含む)電源【子機】単4アルカリ電池 LR03×2本(DC3V)、【親機】単3アルカリ電池 LR6×2本(DC3V)強度(kg)【親機】ワイヤー:100以上(線径Φ3.2mm)電池チェックチェックボタン押下時LED緑点灯/赤点灯/消灯ブザー音【親機】鳴動時間 60分以上(電池が新品の状態)/【鳴動音量】本鳴動:100dB(1m先にて)、予備鳴動:63dB(1m先にて)電池寿命約1200時間(運用状態=1日8時間稼動で約150日)表示灯電池残量チェック時:電池残量OK・・緑LED点灯、電池交換要・・・赤LED点灯または消灯(点灯せず)各種認証電波法第38条に基づく工事設計認証を取得動作距離(m)約6m~20m以上離れると鳴動 条件:反射波や輻射波の影響を受けない見通し距離(動作距離は使用環境により変動することがあります)使用周波数(MHz)小電力帯2450MHz帯及び微弱電波315MHz帯の切替材質(外周部)ABS樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229325AL-005
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする