曜日別特売

延長アンテナ AN-400

延長アンテナ AN-400 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
付属品Fコネクタプラグ:2個、フェルール:2個(Fコネクタプラグ用)、タッピングネジ:2本(4×16)配線接続同軸ケーブル3C-2Vで最大10mまで可能受信可能距離約100m(周囲環境により異なります)設置場所屋内・半屋外(直接雨水のかからない所)内容量1個
注意
※屋内電力線(AC100V)より10cm以上、TVのアンテナ等から5cm以上離して設置
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229359AN-400
10,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする