モノタロウ

ブラインドクリーナー

ブラインドクリーナー - モノタロウブラインドクリーナー - モノタロウブラインドクリーナー - モノタロウブラインドクリーナー - モノタロウブラインドクリーナー - モノタロウブラインドクリーナー - モノタロウ
(15件のレビュー)

挟んでサッと拭き取るだけの簡単クリーナーです。
2列同時に両面をお掃除でき、手をキズつける心配もありません。
使った後は外して洗えます。

用途ブラインドの清掃に。材質ポリプロピレン・ナイロン(クリーナー)、ポリプロピレン(ハンドル)質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×40繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※火の側には置かないでください。
※ブランドをお掃除する際は手など、ケガをする場合がありますので注意して使用してください。
※必ず付いているクリーナーをお使いください。
※クリーナーは洗濯できますが、衣類と別に洗ってください。
※シンナー・ベンジンなどのご使用はおやめください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39941178BC-BL
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39941187BC-YL
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブラインドクリーナー.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39941178
2026-03-12
用途: ブラインドの掃除
サービス業

本体にマイクロファイバーがかぶせてあり、取り外しも簡単で、汚れがつけばすぐに洗えるので使いやすいです。

2025-10-09
用途: ブラインドの掃除に使用
株式会社テンケン製造業

ブラインドを安全にまとめて掃除ができるので便利。
価格もリーズナブルで使い勝手が良い。

1が参考にしています
2024-12-19
用途: 掃除するとき

値段が手ごろなので試しに買ってみたけど、思ってたより使えるので満足です

1が参考にしています
2024-03-25
用途: ブラインド掃除
製造業

とても、掃除しやすいです。
上下で挟んで横にずらすだけで、綺麗になります!

1が参考にしています
2024-03-12
用途: 探してました
製造業

こうゆうの探してました。
雑巾では、きれいに拭けないし手も傷つけるし
正直困っていました。
次回、必ず購入したいと思います!

対象商品 : 39941178
2023-03-18
用途: 掃除
その他業種

まとめてブラインド掃除できるので便利です。特殊な形状てが意外と使いやすいです。

対象商品 : 39941178
2023-03-01
用途: 事務所のブラインド清掃
開発工建株式会社製造業

使いやすくて良い商品ですが、一度に2枚しか拭けないので、出来れば一度に5枚ぐらい拭けると、もっと良い商品になると思います。

対象商品 : 39941178
2023-01-20
用途: 掃除

大掃除でしか使わず、どこにいったか分からなくなるのでこの価格なら良いかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする