インフォメーションファイル

インフォメーションファイル - オープン工業インフォメーションファイル - オープン工業インフォメーションファイル - オープン工業インフォメーションファイル - オープン工業インフォメーションファイル - オープン工業インフォメーションファイル - オープン工業インフォメーションファイル - オープン工業インフォメーションファイル - オープン工業
(1件のレビュー)

INFORMATIONの印刷が入っています。
クリップでケースを止めるタイプ。
落ち着いた雰囲気のレザー調。
表紙とケースのセット商品。

用紙サイズA4ページ数8付属品2シート(8ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本誌:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39942036MN-180-BK
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39942045MN-180-BR
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39942045
2021-04-21
用途: 宿泊施設各部屋の案内
東和レジスター北都販売株式会社卸売・小売業

外装の作りや中のファイルも生地がしっかりしていて長持ちしそうです。クリアファイルを追加できる点も良かったです。外装内側にポケットも付いてい使い勝手が良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする