メニューファイル A4 4頁 MN-134

メニューファイル A4 4頁 MN-134 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 MN-134 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 MN-134 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 MN-134 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 MN-134 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 MN-134 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 MN-134 - オープン工業

ナチュラルな質感が温かさを演出。
クリップでケースを止めるタイプ。
表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)
ページの追加ができるクリップタイプ。
表紙とケースのセット商品。

付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39942106MN-134
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする