曜日別特売

住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 - ヤマトプロテック

どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。
高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。
メンテナンスフリーですので点検が簡単。
住宅防火安心マーク付き。
サビに強いSUS製指示圧力計。
高性能ダブルパッキン。
全数検査で徹底した品質管理体制。
封ロックを採用。

用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)1.5種別蓄圧式放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)型式消第30~14号質量(kg)約2.82使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39835146YA-5PNX
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする