曜日別特売

スパイラルノート

スパイラルノート - マルマンスパイラルノート - マルマンスパイラルノート - マルマンスパイラルノート - マルマンスパイラルノート - マルマン
(1件のレビュー)

スパイラルノート ベーシックは書きやすさ、使いやすさを
追求した繰り返し使いたくなる新しい定番ノートです。
実用性、デザイン性に優れた表紙。
安全なコイルループ製本。
縦横どちらにも使える便利な5mm方眼罫です。

罫幅(mm)5方眼罫用紙筆記用紙用紙厚(g/m2)70製本スパイラル(コイルループ)ミシン目内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39643888N245ESA480
650
519
571(税込)
当日出荷
39643897N246ESB580
420
359
395(税込)
当日出荷
39643906N247A540
280
269
296(税込)
当日出荷
39643915N248ESB680
320
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39643888
2022-02-18
用途: 打合せ記録用ノート
建設業・工事業

切り取り線があり、便利です。A4サイズなので1ページに多く書込みできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする