曜日別特売

ワークウォレットケース

ワークウォレットケース - SK11ワークウォレットケース - SK11ワークウォレットケース - SK11ワークウォレットケース - SK11
(1件のレビュー)

ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。
取り出しやすいジッパーポケットです。
内側カードポケットです。

用途小銭、札、カードなどの収納仕様カラビナ付材質ポリエステル種類長財布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39946787SO-WCCL-BKRSブラック
オープン
889
978(税込)
当日出荷
39946796SO-WCCL-CGR迷彩グレー
オープン
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39946787
2021-04-29
用途: 仕事用に

仕事用に軽いのにしっかりしていてよい。軽い濡れにも大丈夫そうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする