曜日別特売

フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン)

フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) - SK11フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) - SK11フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) - SK11フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) - SK11フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) - SK11フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) - SK11フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) - SK11フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) - SK11
(1件のレビュー)

低反発立体ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。
腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。
サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。

用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39947155SFS-FC-BKブラック迷彩
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
39947164SFS-FC-RDレッド迷彩
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
39947173SFS-FC-CGRYグレー迷彩
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39947155
2020-04-15
用途: 塗装、清掃作業
電気・ガス・熱供給・水道業

体にフィットし、軽く、質感も値段以上で満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする