SK11
EVAフィットサポートベルト
立体EVAクッションの薄型軽量タイプのサポートベルトです。
ハトメでしっかり固定するベルトループです。
着け心地の良さを追求しました。
用途
腰の負担の軽減
ベルト長さ(mm)
【サポートベルト】700
材質
ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)
80まで
内容量
1本
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用してください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39947198
SFB-THW-EVA-RD
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947189
SFB-THW-EVA-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください