曜日別特売

エアーフィットサポートベルト(滑り止め素材使用)

エアーフィットサポートベルト(滑り止め素材使用) - SK11エアーフィットサポートベルト(滑り止め素材使用) - SK11エアーフィットサポートベルト(滑り止め素材使用) - SK11エアーフィットサポートベルト(滑り止め素材使用) - SK11エアーフィットサポートベルト(滑り止め素材使用) - SK11エアーフィットサポートベルト(滑り止め素材使用) - SK11エアーフィットサポートベルト(滑り止め素材使用) - SK11エアーフィットサポートベルト(滑り止め素材使用) - SK11
(2件のレビュー)

立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。
腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。
サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。

用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39947207SFS-AIR-ST-BKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947216SFS-AIR-ST-RDレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947225SFS-AIR-ST-GRグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39947207
2021-01-16
用途: 外作業
その他業種

パットは少し硬いですが、厚みがあって腰の負担が大幅に減りました。
ただ、サスペンダーと一緒に3ヵ月使用して、後ろのサスペンダーを引掛けるリングを止めている部分がほつれて壊れてきたことに気付きました。
作業中に全て外れると危険なので、もうサスペンダーと一緒には使わないようにしています。
サスペンダーがあると肩にも分散されてとても楽なので、使えなくなるのは残念です。

対象商品 : 39947216
2020-06-07
用途: サスペンダーと合わせ荷物を持つ時に使用
農・林・水産業

重い荷物も力を分散してくれるので肩とか、腰とか腰にかかる負担が少なく楽だ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする