曜日別特売

アルミツールフック CL

アルミツールフック CL - SK11アルミツールフック CL - SK11アルミツールフック CL - SK11アルミツールフック CL - SK11アルミツールフック CL - SK11アルミツールフック CL - SK11アルミツールフック CL - SK11アルミツールフック CL - SK11
(1件のレビュー)

湾曲ゲートで工具を簡単に吊り下げできます。
高強度、アルミ製鍛造カラビナです。
落下防止コードの取り付けが可能です。

用途ベルトに通して工具類の吊り下げ材質アルミ仕様50mm幅ベルト用・落下防止コード取付可能質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで内容量1個
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
※損傷摩耗などで変形した場合は使用しないでください。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39947304SATH-MBLACKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39947313SATH-REDレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947329SATH-GOLDゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947338SATH-SILVERシルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947347SATH-PURPLEパープル
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947356SATH-BULEブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947365SATH-AQUAGREENアクアグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947374SATH-CAMOUFLA迷彩
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39947329
2021-06-29
用途: 杉枝をチェンソーで切り落とし
農・林・水産業

思っていたより大きく頑丈です。重量3㎏のチェンソーのフックとして使用しましたが、安心して腰にフック出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする