SK11
アルミツールフック
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。
アルミ製で軽量、大型タイプです。
落下防止コードの取り付けが可能です。
用途
ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質
アルミ
仕様
落下防止コード取付可能
質量(kg)
【吊り下げ可能工具】3まで
内容量
1個
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
※損傷摩耗などで変形した場合は使用しないでください。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39947383
SATH-CL-R
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください