曜日別特売

グラスファイバーツールフック

グラスファイバーツールフック - SK11グラスファイバーツールフック - SK11

樹脂バンド固定方式で装備を外さず着脱が可能です。
樹脂製バンドで簡単に取り外しができます。
40gと超軽量です。

用途ベルトに通して工具類の吊り下げ材質アルミ 樹脂質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで内容量1個
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
※損傷摩耗などで変形した場合は使用しないでください。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39947408SGF2-IC-RDレッド
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947399SGF2-IC-BKブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39947399SGF2-IC-BK62891386SGF-C-ブラックSGF2-IC-BK グラスファイバーツールフック SK11 62891386グラスファイバーツールフックSK111個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする