SK11
ツールフックSC
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
アルミ製で軽量、大型タイプです。
ベルト上部から差込でき、簡単に着脱が出来ます。
用途
ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質
アルミ
質量(kg)
【吊り下げ可能工具】3まで
内容量
1個
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
※損傷摩耗などで変形した場合は使用しないでください。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39947417
SPD-SC-BK-LL
ブラック
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947426
SPD-SC-RD-LL
レッド
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください