パウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー)

パウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー) - フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー) - フジプラ

シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。
コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。
フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。
リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。
電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。
ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。
ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)

用途
ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150内容量1台
注意
※ラミネートフィルムは、必ず純正"CPリーフ"をご使用ください。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39945703LPD3223A3グレー
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする