パウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー)

パウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー) - フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー) - フジプラ

ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。
コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。
電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。
ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。

用途
会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。
モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。
コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。
付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150内容量1台
注意
※ラミネートフィルムは、必ず純正"CPリーフ"をご使用ください。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39945719LPC1010B7シルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする