パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm

パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μm - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μm - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μm - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μm - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μm - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μm - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μm - フジプラ

透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。

用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ内容量1箱(100枚)
注意
本製品はパウチラミネーター専用です。印刷物は完全に乾燥させてからラミネートしてください。ラミネート面のごみ・水分・油分などはよくふき取ってからラミネートしてください。サイズに合ったフィルムをお選びください。ラミネートするものより周囲が、それぞれ2~3mm大きなものが最適です。余白が大きいとフィルムの糊がにじみ出てつまりの原因となります。ラミネートフィルムは、シール辺(接合部)よりラミネーターに真っ直ぐ挿入してください。誤った挿入方法はラミネーターが故障する原因となります。ラミネーター付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39945913CP1005486YIDカード54×86
オープン
419
461(税込)
当日出荷
39945929CP1005782YIDカード57×82
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
39945938CP1006090Yカード60×90
オープン
419
461(税込)
当日出荷
39945947CP1006595Y定期券65×95
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39945956CP1007010Y診察券70×100
オープン
529
582(税込)
当日出荷
39945965CP1013418YB6134×188
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39945974CP1030321YA4横303×216
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
39945983CP1043060YA2スクエア430×604
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする