サカエ
作業台 オプション天板(軽量用天板)
豊富なバリエーションのサカエ天板。
用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)
21
材質(天板)
改正RoHS指令対応サカエリューム天板
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※天板の組み合わせによる耐荷重アップは、メーカーまでお問い合わせ下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39948634
KK-9075FTEC
750
900
¥
21,210
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39948643
KK-1260FTEC
600
1200
¥
25,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39948659
KK-1560FTEC
600
1500
¥
30,610
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39948668
KK-1860FTEC
600
1800
¥
32,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~