曜日別特売

中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/メラミン天板/H900/固定式)

中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ中量作業台(KTGタイプ/耐荷重700kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ

メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。ねじ径【アジャスター】M16×2.0天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ内容量1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全24種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(本体)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39949964KTG-393IG70090075090034メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
56,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39949973KTG-493IG700120075090040メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
68,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39949989KTG-593IG700150075090046メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
79,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39949998KTG-693IG700180075090054メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
92,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950007KTG-503IG700150090090052メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
85,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950016KTG-703IG700180090090059メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
99,100
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950077KTG-393I70090075090034メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
56,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950086KTG-493I700120075090040メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
68,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950095KTG-593I700150075090046メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
79,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950104KTG-693I700180075090054メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
92,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950113KTG-503I700150090090052メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
85,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950129KTG-703I700180090090059メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
99,100
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39949858KTG-393F70090075090034サカエリューム天板-グリーングリーン-
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39949867KTG-493F700120075090040サカエリューム天板-グリーングリーン-
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39949876KTG-593F700150075090046サカエリューム天板-グリーングリーン-
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39949885KTG-693F700180075090054サカエリューム天板-グリーングリーン-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39949894KTG-503F700150090090052サカエリューム天板-グリーングリーン-
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39949903KTG-703F700180090090059サカエリューム天板-グリーングリーン-
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950138KTG-393FIG70090075090034サカエリューム天板-グリーンアイボリー-
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950147KTG-493FIG700120075090040サカエリューム天板-グリーンアイボリー-
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950156KTG-593FIG700150075090046サカエリューム天板-グリーンアイボリー-
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950165KTG-693FIG700180075090054サカエリューム天板-グリーンアイボリー-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950174KTG-503FIG700150090090052サカエリューム天板-グリーンアイボリー-
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950183KTG-703FIG700180090090059サカエリューム天板-グリーンアイボリー-
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする