曜日別特売

電動昇降作業台(中量タイプ)

電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に電源(V)100コード長さ(m)3天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合内容量1個
注意
※脚部奥行はD750mmです。
※完成品出荷のため、現地での組立はできません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39950199DLK-126FWN1001200600650~110050サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンホワイトホワイト
291,000
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950217DLK-156FWN1001500600650~110055サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンホワイトホワイト
302,200
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950235DLK-186FWN1001800600650~110059サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンホワイトホワイト
316,900
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950253DLK-126IPWN1001200600650~110048ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーホワイトホワイト
283,500
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950278DLK-156IPWN1001500600650~110052ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーホワイトホワイト
298,300
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950296DLK-186IPWN1001800600650~110055ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーホワイトホワイト
309,800
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950357DLK-126VWN1001200600650~110053抗菌・抗ウイルス天板-ホワイトホワイト-
221,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950366DLK-186VWN1001800600650~110060抗菌・抗ウイルス天板-ホワイトホワイト-
242,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする