曜日別特売

電動昇降作業台(中量タイプ)

電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ電動昇降作業台(中量タイプ) - サカエ

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革にコード長さ(m)3グリーン購入法適合
注意
※完成品出荷のため、現地での組立はできません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全16種類を絞り込む
間口(mm)
材質(天板)
色(天板)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39950208DLK-127FWN1個1001200750650~110053サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンホワイトホワイト
296,800
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950226DLK-157FWN1個1001500750650~110058サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンホワイトホワイト
313,600
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950244DLK-187FWN1個1001800750650~110063サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンホワイトホワイト
324,500
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950269DLK-127IPWN1個1001200750650~110049ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーホワイトホワイト
286,800
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950287DLK-157IPWN1個1001500750650~110054ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーホワイトホワイト
302,000
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950305DLK-187IPWN1個1001800750650~110057ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーホワイトホワイト
314,000
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950323DLK-127WPWN1個1001200750650~110050ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトホワイトホワイト
289,600
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950339DLK-157WPWN1個1001500750650~110055ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトホワイトホワイト
306,100
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39950348DLK-187WPWN1個1001800750650~110059ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトホワイトホワイト
318,200
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53091974DLK-127MWN1台1001200750660~111050メラミンスチール(粉体塗装)ホワイトホワイトホワイト
294,100
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091983DLK-157MWN1台1001500750660~111059メラミンスチール(粉体塗装)ホワイトホワイトホワイト
312,700
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091999DLK-187MWN1台1001800750660~111064メラミンスチール(粉体塗装)ホワイトホワイトホワイト
326,700
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092035DLK-127CWN1台1001200750660~111050アクリル系樹脂スチール(粉体塗装)ダークグレーホワイトホワイト
309,200
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092044DLK-157CWN1台1001500750660~111059アクリル系樹脂スチール(粉体塗装)ダークグレーホワイトホワイト
331,000
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092053DLK-187CWN1台1001800750660~111064アクリル系樹脂スチール(粉体塗装)ダークグレーホワイトホワイト
349,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950375DLK-187VWN1個1001800750650~110065抗菌・抗ウイルス天板-ホワイトホワイト-
249,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
沖縄地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
離島数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする