曜日別特売

重量作業台KWタイプ

重量作業台KWタイプ - サカエ重量作業台KWタイプ - サカエ重量作業台KWタイプ - サカエ重量作業台KWタイプ - サカエ重量作業台KWタイプ - サカエ重量作業台KWタイプ - サカエ重量作業台KWタイプ - サカエ重量作業台KWタイプ - サカエ

工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ
注意
※カンヌキは後側のみの取り付けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39950515KWF-0981個200090080074046サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
66,500
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950524KWF-1281個2000120080074056サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
78,500
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950533KWF-1581個2000150080074069サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
93,200
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950549KWF-1881個2000180080074074サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
109,100
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950558KWF-1891個2000180090074080サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
122,800
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950567KWS-0981個200090080074048スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
67,400
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950576KWS-1281個2000120080074055スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
81,300
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950585KWS-1581個2000150080074065スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
89,600
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950594KWS-1881個2000180080074074スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
103,500
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950646KWF-128I1個2000120080074056サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
78,500
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950655KWF-188I1個2000180080074074サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
109,100
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010465KWM-1281台2000120080074052木目(メラミン)スチール(粉体塗装)木目サカエグリーンサカエグリーン
88,800
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010481KWM-1581台2000150080074064木目(メラミン)スチール(粉体塗装)木目サカエグリーンサカエグリーン
105,100
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010490KWM-1881台2000180080074068木目(メラミン)スチール(粉体塗装)木目サカエグリーンサカエグリーン
109,400
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010499KWM-1891台2000180090074070木目(メラミン)スチール(粉体塗装)木目サカエグリーンサカエグリーン
122,100
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010508KWM-128I1台2000120080074052木目(メラミン)スチール(粉体塗装)木目アイボリーアイボリー
88,800
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010517KWM-188I1台2000180080074068木目(メラミン)スチール(粉体塗装)木目アイボリーアイボリー
109,400
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950603KWG-1281個2000120080074052合板スチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
39950619KWG-1581個2000150080074064合板スチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
39950628KWG-1881個2000180080074068合板スチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
97,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
39950637KWG-1891個2000180090074070合板スチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
39950664KWG-128I1個2000120080074052合板スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
39950673KWG-188I1個2000180080074068合板スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
97,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39950603KWG-12809010465KWM-128KWG-128 重量作業台KWタイプ サカエ 09010465重量作業台KWタイプサカエ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39950619KWG-15809010481KWM-158KWG-158 重量作業台KWタイプ サカエ 09010481重量作業台KWタイプサカエ1台
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39950628KWG-18809010490KWM-188KWG-188 重量作業台KWタイプ サカエ 09010490重量作業台KWタイプサカエ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39950637KWG-18909010499KWM-189KWG-189 重量作業台KWタイプ サカエ 09010499重量作業台KWタイプサカエ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39950664KWG-128I09010508KWM-128IKWG-128I 重量作業台KWタイプ サカエ 09010508重量作業台KWタイプサカエ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39950673KWG-188I09010517KWM-188IKWG-188I 重量作業台KWタイプ サカエ 09010517重量作業台KWタイプサカエ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする