曜日別特売

中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式)

中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.77MB) (0.78MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全11種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(天板)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39950847KT-127S1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30120075074057スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFグリーンサカエグリーンサカエグリーン
137,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950856KT-157S1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30150075074070スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFグリーンサカエグリーンサカエグリーン
155,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950969KT-157Q6S1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30150075074073スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFグリーンサカエグリーンサカエグリーン
180,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950865KT-187S1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180075074077スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFグリーンサカエグリーンサカエグリーン
169,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950978KT-187Q6S1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180075074080スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFグリーンサカエグリーンサカエグリーン
192,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950874KT-189S1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180090074085スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFグリーンサカエグリーンサカエグリーン
182,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950883KT-127SI1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30120075074057スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFアイボリーアイボリーアイボリー
137,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950899KT-187SI1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180075074077スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFアイボリーアイボリーアイボリー
169,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091947KT-127Q6S1台(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30120075074060スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFグリーンサカエグリーンサカエグリーン
165,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793818KT-096S1台(固定/移動/昇降)800/150/150・底板(中板):3090060074044スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFグリーンサカエグリーンサカエグリーン
124,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091929KT-187Q6SI1台(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180075074080スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFアイボリーアイボリーアイボリー
164,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

中量作業台KTタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする