サカエ
回転作業台
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途
組立作業や検査工程などに
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
色(本体)
サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
防振タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
質量(kg)
ねじ径
均等耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39951145
RT-600FESP
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
29
【アジャスター】M12×P1.75
400
64-5296-98
¥
160,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951154
RT-600FE
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
28
【アジャスター】M12×P1.75
400
64-5296-99
¥
141,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951197
RT-900FESP
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
53
【アジャスター】M16×2.0
600
64-5297-04
¥
201,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951206
RT-900FEASP
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
59
【アジャスター】M16×2.0
600
64-5297-05
¥
222,100
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951215
RT-900FEBSP
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
64
【アジャスター】M16×2.0
600
64-5297-06
¥
231,100
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951258
RT-900FE
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
52
【アジャスター】M16×2.0
600
64-5297-10
¥
183,100
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951267
RT-900FEA
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
58
【アジャスター】M16×2.0
600
64-5297-11
¥
203,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951276
RT-900FEB
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
63
【アジャスター】M16×2.0
600
64-5297-12
¥
212,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
回転作業台紹介動画
参考になった