曜日別特売

回転作業台(高さ調整タイプ)

回転作業台(高さ調整タイプ) - サカエ

360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。

用途組立作業や検査工程などにアジャスター防振タイプ材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーンねじ径【アジャスター】M16×2.0天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21内容量1個
注意
※NKL-S30は取付できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
材質(天板)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39951179TRT-900FEA40063890×21890×740~940改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板64-5297-02
223,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951188TRT-900FEB40068890×21890×740~940改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板64-5297-03
232,500
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951233TRT-900FEASP40064890×21890×740~940改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板64-5297-08
242,100
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951249TRT-900FEBSP40069890×21890×740~940改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板64-5297-09
251,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~

商品説明動画

回転作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする