曜日別特売

回転作業台

回転作業台 - サカエ

天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。

用途組立作業や検査工程などに材質【アジャスター】樹脂質量(kg)29高さ(mm)760~960奥行(mm)600間口(mm)600ねじ径【アジャスター】M12×P1.75色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)150色(本体)サカエグリーンアズワン品番64-5297-13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×600×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39951285TRK-600SE改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板
89,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

回転作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする