曜日別特売

クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板)

クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板) - サカエクルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板) - サカエ

天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。

色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
アズワン品番
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39951294KUS-600FTE改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板1840064-5297-14590×53
108,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951303KUS-900FTE改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板3760064-5297-15890×53
139,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

クルクル回転盤紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする