曜日別特売

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 - サカエ足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 - サカエ

タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。

最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール仕様PVCマット張り、完成品材質スチールグレー段数1設置寸法・幅(mm)900アジャスター防振タイプ ネジ径AJ-1S(M12×P1.75)天板寸法・幅(mm)900内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39951319SA-09450.1~0.12900×450900×45011
39,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951328SA-09600.1~0.12900×600900×60013
48,440
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

足踏台紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする