サカエ
保管システム透明窓付扉タイプ
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
収納物の見える化に貢献。透明窓付の保管庫。
用途
組立加工・仕分け・梱包作業に
ねじ径
【アジャスター】M12×P1.75
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×640×1800
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39952213
PNH-1263AW
1個
【アジャスター】樹脂
ホワイト
132
¥
370,700
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53092105
PNH-1264AW
1台
(透明窓)塩ビ
ホワイト
141
¥
390,900
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39952229
PNH-1263A
1個
【アジャスター】樹脂
グリーン
132
¥
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000