サカエ
重量キャビネットSKVタイプ オプション天板
重量キャビネットSKVタイプのオプション天板です。
材質
改正RoHS10物質対応サカエリューム
材質(天板)
改正RoSH物質対応サカエリューム天板
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
21
色(本体)
グリーン
アズワン品番
64-5301-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39952353
SKV8-FTENG
¥
27,880
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000