曜日別特売

マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ無)

マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ無) - サカエ

新構造・横揺れに強いマルチプルラックに天板付が新登場。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

ホワイト材質【アジャスター】樹脂質量(kg)50高さ(mm)1020奥行(mm)570間口(mm)1250ねじ径【アジャスター】M12×P1.75材質(天板)ポリエステル天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5304-24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)250均等耐荷重(kg/段)50内容量1個
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39953875MR-10ATL501250×570×1020
118,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする