サカエ
マルチプルラック天板付(固定式)
新構造・横揺れに強いマルチプルラックに天板付が新登場。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
色
ホワイト
材質
【アジャスター】樹脂
質量(kg)
64
高さ(mm)
1020
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
570
間口(mm)
1250
ねじ径
【アジャスター】M12×P1.75
棚段数
2
材質(天板)
ポリエステル天板
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
21
アズワン品番
64-5304-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
250
均等耐荷重(kg/段)
50
内容量
1個
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39953893
MR-1050BTL
50
1250×570×1020
2
¥
134,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500