サカエ
ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-FC)付
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
付属品
(キャビネットワゴン)中棚1枚付、30mmピッチで段替可能
材質
SUS304
キャスター
(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具
材質(支柱)
SUS304(ヘアライン仕上げ)
天板厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(キャビネットワゴン)445×570×630
内容量
1個
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットワゴンの取手が天板より19mm出ます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39954304
SUS3-127FC
300
740
1200
750
46
SUS304(No.4仕上げ)
SUS304
シルバー
シルバー
シルバー
¥
368,100
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39954313
SUS3-187FC
300
740
1800
750
57
SUS304(No.4仕上げ)
SUS304
シルバー
シルバー
シルバー
¥
421,500
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000